モジュラーケーブル 延長のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
120件の「モジュラーケーブル 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話延長ケーブル」、「6極6芯 モジュラー」、「モジュラー アダプタ」などの商品も取り扱っております。
電話延長ケーブル サンワサプライランキング1位
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電話延長ケーブル サンワサプライランキング2位
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10厚さ(mm)約2ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メスアズワン品番64-0908-91
1本
1,198税込1,318
当日出荷

TEL用中継コネクタ6極2/4芯 ELPAランキング3位
テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474税込521
当日出荷

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムランキング4位
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TEL用延長コード6極2/4芯 ELPAランキング5位
使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
1個
845税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664税込730
当日出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷

片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
ホワイト
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)約2.55ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
1個
590税込649
当日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ケーブル長(m)10ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

テレホンコードどうしを中継するコネクターです2芯4芯共通に使えます
1個
359税込395
当日出荷

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)